Eriks
GUHRING

GUHRING Powertap M3 DIN 376 HSS-E

  • ERIKS:12658432
  • Fabrikant:4049844105126
Image 1
Opslaan in lijst

€ 16,28/ stukexcl. btw

€ 19,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
3
Spoed binnenschroefdraad
0.5 mm
Kleurcode
Goud-ring
DIN-norm
376
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
56 mm
Asdiameter
2.2 mm