€ 22,71/ stukexcl. btw
€ 27,48incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Draadsoort | Metrisch |
Draadmaat (M..) | 10 |
Spoed binnenschroefdraad | 1.5 mm |
Kleurcode | Goud-ring |
DIN-norm | 376 |
Materiaal | HSS-co |
Totale lengte | 100 mm |
Asdiameter | 7 mm |
Vierkante kop | 5.5 mm |