Eriks
GUHRING

GUHRING Powertap M10 DIN 371 HSS-E

  • ERIKS:12658369
  • Fabrikant:4049844111387
Image 1
Opslaan in lijst

€ 22,71/ stukexcl. btw

€ 27,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
10
Spoed binnenschroefdraad
1.5 mm
Kleurcode
Goud-ring
DIN-norm
371
Materiaal
HSS-co
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
100 mm
Asdiameter
10 mm
Vierkante kop
8 mm