Eriks
GUHRING

GUHRING Microboor WN VHM TiALN inw.koeling 7xD 0,90mm

  • ERIKS:14592904
  • Fabrikant:4031093687386
Image 1
Microspiraalboor, 5 x D

Uitvoering: rechtssnijdend, met speciale aanslijping. Zijspaanhoek normaal, zonder spiraalhoek. Boor met inwendige koeling. De boor heeft uitermate goede centreereigenschappen en produceert korte spanen, zelfs bij langspanende materialen.

Toepassing: veelzijdige spiraalboor voor nauwkeurig op lijn liggende boorgaten met kleine diametertoleranties en een goede afwerking. Voor het boren van gaten tot 5 x D met hoge snijcapaciteit. Vooral geschikt voor lang- en kort verspanende materialen zoals bouw- en gehard staal, gegoten staal, temperstaal, koolstofstaal, brons, gietijzer, hooggelegeerde AlSi-legeringen en gelegeerde staalsoorten tot 1400 N/mm².
Opslaan in lijst

€ 102,22/ stukexcl. btw

€ 123,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING