Eriks
GUHRING

GUHRING Meertandsfrees lang DIN6527 VHM Signum Z6-8 schacht HA 3mm

  • ERIKS:12049788
  • Fabrikant:4031093718196
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VHM-schachtfreesUitvoering: met centrumsnijder, geschikt om mee te boren. Toepassing: te gebruiken voor omtrekfrezen, kant- en fijnfrezen. Door de extreem hoge spiraalspoed en de versterkte kern ontstaat een uitermate rustig rondloopgedrag en daarmee een geringe vormafwijking evenals een zeer goede oppervlaktekwaliteit van het werkstuk. Geschikt voor HSC-bewerkingen tot 56 HRC.
Opslaan in lijst

€ 130,52/ stukexcl. btw

€ 157,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Multifunctionele frees
Max. werklengte
8 mm
Asdiameter
6 mm
Totale lengte
57 mm
DIN-norm
6527L
Kopdiameter
3 mm