Uitvoering: met centrumsnijder, geschikt om mee te boren. Toepassing: te gebruiken voor omtrekfrezen, kant- en fijnfrezen. Optimaal te gebruiken in de matrijzenbouw Door de extreem hoge spiraalspoed en de versterkte kern ontstaat een uitermate rustig rondloopgedrag en daarmee een geringe vormafwijking evenals een zeer goede oppervlaktekwaliteit van het werkstuk. Geschikt voor HSC-bewerkingen tot 56 HRC.
€ 129,60/ stukexcl. btw
€ 156,82incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Type | Torusfrees |
Diameter | 6 mm |
Max. werklengte | 30 mm |
Asdiameter | 6 mm |
Totale lengte | 75 mm |
DIN-norm | 6527L |
Kopdiameter | 6 mm |