Eriks
GUHRING

GUHRING Meertandsfrees extra langFN VHM Signum schacht HA Z6-8 20mm

  • ERIKS:23108515
  • Fabrikant:4031093676793
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VHM-schachtfrees

Uitvoering: met centrumsnijder, geschikt om mee te boren. Toepassing: te gebruiken voor omtrekfrezen, kant- en fijnfrezen. Optimaal te gebruiken in de matrijzenbouw Door de extreem hoge spiraalspoed en de versterkte kern ontstaat een uitermate rustig rondloopgedrag en daarmee een geringe vormafwijking evenals een zeer goede oppervlaktekwaliteit van het werkstuk. Geschikt voor HSC-bewerkingen tot 56 HRC.

Opslaan in lijst

€ 733,60/ stukexcl. btw

€ 887,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Torusfrees
Diameter
20 mm
Max. werklengte
65 mm
Asdiameter
20 mm
Totale lengte
150 mm
DIN-norm
6527L
Kopdiameter
20 mm