Eriks
GUHRING

GUHRING Meertandsfrees extra langFN VHM FIRE Z8 20mm

  • ERIKS:12050403
  • Fabrikant:4031093684972
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VHM-schachtfreesUitvoering: met centrumsnijder, geschikt om mee te boren. Toepassing: te gebruiken voor omtrekfrezen, kant- en fijnfrezen. Door de 45°-spiraal ontstaat een zachte en schillende snede en zodoende een hoge oppervlaktekwaliteit. Braamvorming aan de snijkanten wordt vermeden. Ten opzichte van gebruikelijke gereedschappen wordt een aanzienlijk langere levensduur bereikt. Universeel gereedschap. Geschikt voor RVS-bewerking .
Opslaan in lijst

€ 492,83/ stukexcl. btw

€ 596,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Multifunctionele frees
Max. werklengte
65 mm
Asdiameter
20 mm
Totale lengte
150 mm
Kopdiameter
20 mm