Eriks
GUHRING

GUHRING Mantelfrees 03176 DIN6518N HSCO 3R

  • ERIKS:11982913
  • Fabrikant:4031093369473
Image 1
Opslaan in lijst

€ 110,58/ stukexcl. btw

€ 133,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Mantelfrees
Diameter
12 mm
Snijlengte
8 mm
Totale lengte
60 mm
Opnamesysteem
Weldon
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
6518
Materiaal
HSS-co
Asdiameter
12 mm
Snijvlak
4
Aantal tanden
4