Eriks
GUHRING

GUHRING Mantelfrees 03176 DIN6518N HSCO 2,5R

  • ERIKS:11982912
  • Fabrikant:4031093369466
Image 1
Opslaan in lijst

€ 120,74/ stukexcl. btw

€ 146,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Mantelfrees
Diameter
11 mm
Snijlengte
8 mm
Totale lengte
60 mm
Opnamesysteem
Weldon
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
6518
Materiaal
HSS-co
Asdiameter
10 mm
Snijvlak
4
Aantal tanden
4