€ 618,04/ stukexcl. btw
€ 747,83incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Type | Mantelfrees |
Diameter | 48 mm |
Snijlengte | 28 mm |
Totale lengte | 100 mm |
Opnamesysteem | Weldon |
Snijrichting | Rechts |
DIN-norm | 6518 |
Materiaal | HSS-co |
Asdiameter | 25 mm |
Snijvlak | 6 |
Aantal tanden | 6 |