Eriks
GUHRING

GUHRING Mantelfrees 03176 DIN6518N HSCO 12R

  • ERIKS:11982919
  • Fabrikant:4031093369534
Image 1
Opslaan in lijst

€ 293,58/ stukexcl. btw

€ 355,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Mantelfrees
Diameter
34 mm
Snijlengte
24 mm
Totale lengte
90 mm
Opnamesysteem
Weldon
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
6518
Materiaal
HSS-co
Asdiameter
25 mm
Snijvlak
4
Aantal tanden
4