€ 224,48/ stukexcl. btw
€ 271,62incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Type | Mantelfrees |
Diameter | 28 mm |
Snijlengte | 18 mm |
Totale lengte | 85 mm |
Opnamesysteem | Weldon |
Snijrichting | Rechts |
DIN-norm | 6518 |
Materiaal | HSS-co |
Asdiameter | 25 mm |
Snijvlak | 4 |
Aantal tanden | 4 |