Eriks
GUHRING

GUHRING Machintap MF ISO TiN 01284 DIN371N HSS-E-PM MF8

  • ERIKS:11973329
  • Fabrikant:4031093704113
Image 1
Machineschroefdraadtap (met smeergroeven voor metrische fijne draad, Hss-E PM, type INOX, oppervlak TiN-gecoat

Uitvoering: DIN 374, tolerantieveld 6HX, met inlooplengte vorm C (2-3 gangen).

Toepassing: voor metrische fijne draad volgens ISO DIN 13. In het bijzonder te gebruiken voor alle vervormbare staalsoorten zoals constructiestaal, automatenstaal, inzetstaal, temperstaal, koudwerkstaal, warmwerkstaal, nitreerstaal, roestvast staal, aluminium, aluminium-legeringen, koper, koper-legeringen, messing en brons.

Aanwijzing: HSS-E PM onderscheidt zich door zijn hoge taaiheid (hogere kantstabiliteit, slijtvaster) en een langere standtijd.
Opslaan in lijst

€ 249,48/ stukexcl. btw

€ 301,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch fijn
Draadmaat (M..)
8
Spoed binnenschroefdraad
1 mm
DIN-norm
371
Materiaal
HSS-E-PM
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
90 mm
Schroefdraadlengte
11 mm
Asdiameter
8 mm
Vierkante kop
6.2 mm