€ 134,32/ stukexcl. btw
€ 162,53incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Draadsoort | Metrisch |
Draadmaat (M..) | 16 |
Spoed binnenschroefdraad | 2 mm |
DIN-norm | 357 |
Materiaal | HSS-co |
Totale lengte | 200 mm |
Schroefdraadlengte | 63 mm |
Asdiameter | 12 mm |
Vierkante kop | 9 mm |
€ 53,41/ stukexcl. btw
€ 64,63incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026