€ 117,18/ stukexcl. btw
€ 141,79incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Draadsoort | UNF |
Draadmaat | 1/2 in |
Spoed binnenschroefdraad | 20 in |
Kleurcode | Groen-ring |
DIN-norm | 374 |
Materiaal | HSS-co |
Geschikt voor potgaten | Ja |
Totale lengte | 100 mm |
Schroefdraadlengte | 13 mm |
Asdiameter | 9 mm |
Vierkante kop | 7 mm |