Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Draadsoort | UNF |
Draadmaat | 3/8 in |
Spoed binnenschroefdraad | 24 in |
Kleurcode | Groen-ring |
DIN-norm | 374 |
Materiaal | HSS-co |
Geschikt voor potgaten | Ja |
Totale lengte | 90 mm |
Schroefdraadlengte | 11 mm |
Asdiameter | 7 mm |
Vierkante kop | 5.5 mm |