Eriks
GUHRING

GUHRING Machinetap UNF geel-ring doorlopend gat 02891 DIN374N HSS-E UNF 1/2

  • ERIKS:11975138
  • Fabrikant:4031093602754
Image 1
Opslaan in lijst

€ 89,27/ stukexcl. btw

€ 108,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
UNF
Draadmaat
1/2 in
Spoed binnenschroefdraad
20 in
Kleurcode
Geel-ring
DIN-norm
374
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
100 mm
Schroefdraadlengte
20 mm
Asdiameter
9 mm
Vierkante kop
7 mm