Eriks
GUHRING

GUHRING Machinetap UNF 02846 DIN374N R40 HSS-E UNF 5/8

  • ERIKS:11974627
  • Fabrikant:4031093600446
Image 1
Opslaan in lijst

€ 141,64/ stukexcl. btw

€ 171,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
UNF
Draadmaat
5/8 in
Spoed binnenschroefdraad
18 in
Kleurcode
Geel-ring
DIN-norm
374
Materiaal
HSS-co
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
100 mm
Schroefdraadlengte
15 mm
Asdiameter
12 mm
Vierkante kop
9 mm