Eriks
GUHRING

GUHRING Machinetap UNF 01987 DIN374N HSS-E UNF NR 4

  • ERIKS:11974175
  • Fabrikant:4031093339971
Image 1
Opslaan in lijst

€ 57,71/ stukexcl. btw

€ 69,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
UNF
Draadmaat
NR.4
Spoed binnenschroefdraad
48 in
DIN-norm
374
Materiaal
HSS-co
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
56 mm
Schroefdraadlengte
6 mm
Asdiameter
2.2 mm