€ 116,71/ stukexcl. btw
€ 141,22incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Draadsoort | UNF |
Draadmaat | 7/8 in |
Spoed binnenschroefdraad | 14 in |
DIN-norm | 374 |
Materiaal | HSS-co |
Geschikt voor potgaten | Ja |
Totale lengte | 125 mm |
Schroefdraadlengte | 19 mm |
Asdiameter | 18 mm |
Vierkante kop | 14.5 mm |