Eriks
GUHRING

GUHRING Machinetap UNF 01987 DIN374N HSS-E UNF 1/4

  • ERIKS:11974181
  • Fabrikant:4031093340038
Image 1
Opslaan in lijst

€ 46,02/ stukexcl. btw

€ 55,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
UNF
Draadmaat
1/4 in
Spoed binnenschroefdraad
28 in
DIN-norm
374
Materiaal
HSS-co
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
80 mm
Schroefdraadlengte
9 mm
Asdiameter
4.5 mm
Vierkante kop
3.4 mm