Eriks
GUHRING

GUHRING Machinetap UNF 00908 DIN374N HSS-E UNF 7/8

  • ERIKS:11972427
  • Fabrikant:4031093264624
Image 1
Opslaan in lijst

€ 179,40/ stukexcl. btw

€ 217,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
UNF
Draadmaat
7/8 in
Spoed binnenschroefdraad
14 in
Kleurcode
Geel-ring
DIN-norm
374
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
125 mm
Schroefdraadlengte
25 mm
Asdiameter
18 mm
Vierkante kop
14.5 mm