€ 113,64/ stukexcl. btw
€ 137,50incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Draadsoort | UNF |
Draadmaat | 3/4 in |
Spoed binnenschroefdraad | 16 in |
Kleurcode | Geel-ring |
DIN-norm | 374 |
Materiaal | HSS-co |
Totale lengte | 110 mm |
Schroefdraadlengte | 25 mm |
Asdiameter | 14 mm |
Vierkante kop | 11 mm |