€ 128,89/ stukexcl. btw
€ 155,96incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Draadsoort | UNC |
Draadmaat | 9/16 in |
Spoed binnenschroefdraad | 12 in |
Kleurcode | Blauw-ring |
DIN-norm | 376 |
Materiaal | HSS-co |
Geschikt voor potgaten | Ja |
Totale lengte | 110 mm |
Schroefdraadlengte | 21 mm |
Asdiameter | 11 mm |
Vierkante kop | 9 mm |