€ 99,22/ stukexcl. btw
€ 120,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Draadsoort | UNC |
Draadmaat | 5/8 in |
Spoed binnenschroefdraad | 11 in |
Kleurcode | Blauw-ring |
DIN-norm | 376 |
Materiaal | HSS-co |
Geschikt voor potgaten | Ja |
Totale lengte | 110 mm |
Schroefdraadlengte | 24 mm |
Asdiameter | 12 mm |
Vierkante kop | 9 mm |