Eriks
GUHRING

GUHRING Machinetap UNC 01982 DIN376N HSS-E UNC 1/2 -13

  • ERIKS:11974142
  • Fabrikant:4031093339650
Image 1
Opslaan in lijst

€ 49,32/ stukexcl. btw

€ 59,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
UNC
Draadmaat
1/2 in
Spoed binnenschroefdraad
13 in
DIN-norm
376
Materiaal
HSS-co
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
110 mm
Schroefdraadlengte
20 mm
Asdiameter
9 mm
Vierkante kop
7 mm