Eriks
GUHRING

GUHRING Machinetap UNC 01979 DIN371GG HSS-E UNC 1/4 -20

  • ERIKS:11974117
  • Fabrikant:4031093339407
Image 1
Opslaan in lijst

€ 34,22/ stukexcl. btw

€ 41,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
UNC
Draadmaat
1/4 in
Spoed binnenschroefdraad
20 in
Kleurcode
Wit-ring
DIN-norm
371
Materiaal
HSS-co
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
80 mm
Schroefdraadlengte
16 mm
Asdiameter
7 mm
Vierkante kop
5.5 mm