Eriks
GUHRING

GUHRING Machinetap UNC 01977 DIN371N HSS-E UNC 1/4 -20

  • ERIKS:11974095
  • Fabrikant:4031093339186
Image 1
Opslaan in lijst

€ 40,96/ stukexcl. btw

€ 49,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
UNC
Draadmaat
1/4 in
Spoed binnenschroefdraad
20 in
DIN-norm
371
Materiaal
HSS-co
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
80 mm
Schroefdraadlengte
13 mm
Asdiameter
7 mm
Vierkante kop
5.5 mm