Eriks
GUHRING

GUHRING Machinetap UNC 00876 DIN371N R40 HSS-E UNC NR 8

  • ERIKS:11972321
  • Fabrikant:4031093261005
Image 1
Opslaan in lijst

€ 35,11/ stukexcl. btw

€ 42,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
UNC
Draadmaat
NR.8
Spoed binnenschroefdraad
32 in
Kleurcode
Geel-ring
DIN-norm
371
Materiaal
HSS-co
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
63 mm
Schroefdraadlengte
8 mm
Asdiameter
4.5 mm
Vierkante kop
3.4 mm