Eriks
GUHRING

GUHRING Machinetap UNC 00873 DIN371N HSS-E UNC 3/8

  • ERIKS:11972302
  • Fabrikant:4031093260831
Image 1
Opslaan in lijst

€ 46,02/ stukexcl. btw

€ 55,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
UNC
Draadmaat
3/8 in
Spoed binnenschroefdraad
16 in
Kleurcode
Geel-ring
DIN-norm
371
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
100 mm
Schroefdraadlengte
20 mm
Asdiameter
10 mm
Vierkante kop
8 mm