Eriks
GUHRING

GUHRING Machinetap PG 00980 DIN40432N HSS-E PG 13,5

  • ERIKS:11973034
  • Fabrikant:4031093270847
Image 1
Opslaan in lijst

€ 147,80/ stukexcl. btw

€ 178,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Pg
Draadmaat
13.5 in
Spoed binnenschroefdraad
18 in
DIN-norm
40432
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
80 mm
Schroefdraadlengte
22 mm
Asdiameter
16 mm
Vierkante kop
12 mm