Eriks
GUHRING

GUHRING Machinetap PG 00980 DIN40432N HSS-E PG 11

  • ERIKS:11973033
  • Fabrikant:4031093270830
Image 1
Opslaan in lijst

€ 132,55/ stukexcl. btw

€ 160,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Pg
Draadmaat
11 in
Spoed binnenschroefdraad
18 in
DIN-norm
40432
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
80 mm
Schroefdraadlengte
22 mm
Asdiameter
14 mm
Vierkante kop
11 mm