€ 257,85/ stukexcl. btw
€ 312,00incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Draadsoort | Pg |
Draadmaat | 21 in |
Spoed binnenschroefdraad | 16 in |
DIN-norm | 40432 |
Materiaal | HSS-co |
Geschikt voor potgaten | Ja |
Totale lengte | 90 mm |
Schroefdraadlengte | 22 mm |
Asdiameter | 22 mm |
Vierkante kop | 18 mm |