€ 223,63/ stukexcl. btw
€ 270,59incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Draadsoort | NPT |
Draadmaat | 3/4 in |
Spoed binnenschroefdraad | 14 in |
Kleurcode | Blauw-ring |
Materiaal | HSS-co |
Geschikt voor potgaten | Ja |
Totale lengte | 140 mm |
Schroefdraadlengte | 27 mm |
Asdiameter | 22 mm |
Vierkante kop | 18 mm |