Eriks
GUHRING

GUHRING Machinetap NPT 00973 N HSS NPT 1

  • ERIKS:11972997
  • Fabrikant:4031093270472
Image 1
Opslaan in lijst

€ 237,96/ stukexcl. btw

€ 287,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
NPT
Draadmaat
1 in
Spoed binnenschroefdraad
11.5 in
Materiaal
HSS
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
110 mm
Schroefdraadlengte
32 mm
Asdiameter
25 mm
Vierkante kop
20 mm