Eriks
GUHRING

GUHRING Machinetap NPT 00973 N HSS NPT 1-1/4

  • ERIKS:11972998
  • Fabrikant:4031093270489
Image 1
Opslaan in lijst

€ 451,40/ stukexcl. btw

€ 546,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
NPT
Draadmaat
1.1/4 in
Spoed binnenschroefdraad
11.5 in
Materiaal
HSS
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
125 mm
Schroefdraadlengte
33 mm
Asdiameter
32 mm
Vierkante kop
24 mm