Eriks
GUHRING

GUHRING Machinetap NPT 00973 N HSS-E NPT 3/8

  • ERIKS:11972994
  • Fabrikant:4031093270441
Image 1
Opslaan in lijst

€ 85,64/ stukexcl. btw

€ 103,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
NPT
Draadmaat
3/8 in
Spoed binnenschroefdraad
18 in
Materiaal
HSS-co
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
70 mm
Schroefdraadlengte
21 mm
Asdiameter
12 mm
Vierkante kop
9 mm