€ 174,95/ stukexcl. btw
€ 211,69incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Draadsoort | NPT |
Draadmaat | 3/4 in |
Spoed binnenschroefdraad | 14 in |
Materiaal | HSS-co |
Geschikt voor potgaten | Ja |
Totale lengte | 100 mm |
Schroefdraadlengte | 27 mm |
Asdiameter | 20 mm |
Vierkante kop | 16 mm |