Eriks
GUHRING

GUHRING Machinetap NPT 00973 N HSS-E NPT 1/8

  • ERIKS:11972992
  • Fabrikant:4031093270427
Image 1
Opslaan in lijst

€ 58,59/ stukexcl. btw

€ 70,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
NPT
Draadmaat
1/8 in
Spoed binnenschroefdraad
27 in
Materiaal
HSS-co
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
63 mm
Schroefdraadlengte
15 mm
Asdiameter
7 mm
Vierkante kop
5.5 mm