Eriks
GUHRING

GUHRING Machinetap NPT 00973 N HSS-E NPT 1/4

  • ERIKS:11972993
  • Fabrikant:4031093270434
Image 1
Opslaan in lijst

€ 73,90/ stukexcl. btw

€ 89,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
NPT
Draadmaat
1/4 in
Spoed binnenschroefdraad
18 in
Materiaal
HSS-co
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
63 mm
Schroefdraadlengte
21 mm
Asdiameter
11 mm
Vierkante kop
9 mm