Eriks
GUHRING

GUHRING Machinetap NPT 00973 N HSS-E NPT 1/2

  • ERIKS:11972995
  • Fabrikant:4031093270458
Image 1
Opslaan in lijst

€ 119,90/ stukexcl. btw

€ 145,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
NPT
Draadmaat
1/2 in
Spoed binnenschroefdraad
14 in
Materiaal
HSS-co
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
80 mm
Schroefdraadlengte
27 mm
Asdiameter
16 mm
Vierkante kop
12 mm