Eriks
GUHRING

GUHRING Machinetap MF ISO doorlopend gat rood-ring 02943 DIN374H HSS-E MF6

  • ERIKS:11975422
  • Fabrikant:4031093611749
Image 1
Opslaan in lijst

€ 43,11/ stukexcl. btw

€ 52,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch fijn
Draadmaat (M..)
6
Spoed binnenschroefdraad
0.75 mm
Kleurcode
Rood-ring
DIN-norm
374
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
80 mm
Schroefdraadlengte
13 mm
Asdiameter
4.5 mm
Vierkante kop
3.4 mm