Eriks
GUHRING

GUHRING Machinetap MF ISO doorlopend gat geel-ring 02888 DIN374N HSS-E MF20

  • ERIKS:11975092
  • Fabrikant:4031093602297
Image 1
Opslaan in lijst

€ 140,61/ stukexcl. btw

€ 170,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch fijn
Draadmaat (M..)
20
Spoed binnenschroefdraad
1 mm
Kleurcode
Geel-ring
DIN-norm
374
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
125 mm
Schroefdraadlengte
25 mm
Asdiameter
16 mm
Vierkante kop
12 mm