Eriks
GUHRING

GUHRING Machinetap MF ISO doorlopend gat geel-ring 00827 DIN374N HSS-E MF30 x 2

  • ERIKS:11971163
  • Fabrikant:4031093254120
Image 1
Opslaan in lijst

€ 228,99/ stukexcl. btw

€ 277,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch fijn
Draadmaat (M..)
30
Spoed binnenschroefdraad
2 mm
Kleurcode
Geel-ring
DIN-norm
374
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
150 mm
Schroefdraadlengte
28 mm
Asdiameter
22 mm
Vierkante kop
18 mm