€ 227,10/ stukexcl. btw
€ 274,79incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Draadsoort | Metrisch fijn |
Draadmaat (M..) | 27 |
Spoed binnenschroefdraad | 2 mm |
Kleurcode | Geel-ring |
DIN-norm | 374 |
Materiaal | HSS-co |
Totale lengte | 140 mm |
Schroefdraadlengte | 28 mm |
Asdiameter | 20 mm |
Vierkante kop | 16 mm |