€ 128,89/ stukexcl. btw
€ 155,96incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Draadsoort | Metrisch fijn |
Draadmaat (M..) | 24 |
Spoed binnenschroefdraad | 1.5 mm |
Kleurcode | Geel-ring |
DIN-norm | 374 |
Materiaal | HSS-co |
Totale lengte | 140 mm |
Schroefdraadlengte | 28 mm |
Asdiameter | 18 mm |
Vierkante kop | 14.5 mm |