Eriks
GUHRING

GUHRING Machinetap MF ISO doorlopend gat geel-ring 00827 DIN374N HSS-E MF18 x 1,50

  • ERIKS:11971146
  • Fabrikant:4031093253956
Image 1
Opslaan in lijst

€ 94,58/ stukexcl. btw

€ 114,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch fijn
Draadmaat (M..)
18
Spoed binnenschroefdraad
1.5 mm
Kleurcode
Geel-ring
DIN-norm
374
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
110 mm
Schroefdraadlengte
25 mm
Asdiameter
14 mm
Vierkante kop
11 mm