Eriks
GUHRING

GUHRING Machinetap MF ISO doorlopend gat geel-ring 00827 DIN374N HSS-E MF10 x 1

  • ERIKS:11971132
  • Fabrikant:4031093253819
Image 1
Opslaan in lijst

€ 45,05/ stukexcl. btw

€ 54,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch fijn
Draadmaat (M..)
10
Spoed binnenschroefdraad
1 mm
Kleurcode
Geel-ring
DIN-norm
374
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
90 mm
Schroefdraadlengte
17 mm
Asdiameter
7 mm
Vierkante kop
5.5 mm