€ 309,88/ stukexcl. btw
€ 374,95incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Draadsoort | Metrisch fijn |
Draadmaat (M..) | 36 |
Spoed binnenschroefdraad | 1.5 mm |
DIN-norm | 374 |
Materiaal | HSS |
Geschikt voor potgaten | Ja |
Totale lengte | 170 mm |
Schroefdraadlengte | 25 mm |
Asdiameter | 28 mm |
Vierkante kop | 22 mm |